SICK - SIK6035581 WSE8-P1131


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 8000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074692583
Codice prodotto
SIK6035581
Cod. produttore
6035581
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
8000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
25 ms
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
30 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)