SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 100 mm
Max. distanza di commutazione - 5000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449076161193
Codice prodotto
SIK6035495
Cod. produttore
6035495
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
100 mm
Max. distanza di commutazione:
5000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
83 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


