SICK - SIK6035487 VTF18-4P1240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075500924
Codice prodotto
SIK6035487
Cod. produttore
6035487
Produttore
SIK
VTF18-4P1240V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 110 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 15 mm (100 mm). Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento)Manuale, con Touch-Teach-in. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli