SICK - SIK6034669 UC4-13341 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Larghezza del sensore - 16 mm
Temperatura ambiente - -25...-25 °C
Altezza del sensore - 40.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070009217
Codice prodotto
SIK6034669
Cod. produttore
6034669
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
16 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Altezza del sensore:
40.1 mm
Lunghezza del sensore:
16.7 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente max. di uscita:
200 mA
Tensione di alimentazione:
15...15 V
Precisione di ripetibilità relativa:
0.15 %
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Tipo di tensione:
DC