SICK - SIK6032853 WI130T-P720
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tipo di tensione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074828432
Codice prodotto
SIK6032853
Cod. produttore
6032853
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10.5 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.8 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
81.4 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


