SICK - SIK6030718 WS/WE100L-E2131


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 30000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. Campo di rilevamento - 35000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079818452
Codice prodotto
SIK6030718
Cod. produttore
6030718
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
30000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. Campo di rilevamento:
35000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.25 ms
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
30 mm²