SICK - SIK6030707 WT100L-E2241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071481876
Codice prodotto
SIK6030707
Cod. produttore
6030707
Produttore
SIK
WT100L-E2241. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (400 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscitadi commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 1,8 V. Corrente di uscita Imax. ≤ 100 mA. Tempo di risposta < 0,25 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli


