pagina iniziale

SICK - SIK6029305 SBO-02G12-SM

SICK
copiacopia
SICK - SIK6029305 SBO-02G12-SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 60 V

  • Temperatura di esercizio - 90...90 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073795926

Codice prodotto

SIK6029305

Cod. produttore

6029305

Produttore

SIK

Tensione nominale:

60 V

Temperatura di esercizio:

90...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

SBO-02G12-SM. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Materiale della custodia TPU. Colore housing Blu Materiale, dado zigrinato Ottone, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A. Indicazione Connettore maschio M12, 5 poli, dritto, codifica A su 2 x connettore femmina M12, 5 poli, dritto, codifica A Temperatura di esercizio –30 °C ... +90 °C