pagina iniziale

SICK - SIK6028456 WF120-40B416

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028456 WF120-40B416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 42 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072270714

Codice prodotto

SIK6028456

Cod. produttore

6028456

Produttore

SIK

Profondità forca:

42 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

150 mm

Lunghezza del sensore:

57 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

WF120-40B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 150 mm x 57 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 42 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,2 mm