SICK - SIK6028392 SBO-02D12-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Temperatura di esercizio - 90...90 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001024904079
Codice prodotto
SIK6028392
Cod. produttore
6028392
Produttore
SIK
Tensione nominale:
36 V
Temperatura di esercizio:
90...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
SBO-02D12-SF. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poli Tipo di collegamento testa B Connettore femmina, M12, 5 poli. Connettore femmina, M12, 5 pol. Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 30 V AC, ≤ 36 V DC. Capacità di condurre corrente 4 A. Temperatura di esercizio –25 °C ... +90 °C


