SICK - SIK6028329 DOS-7805-GKEND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 90...90 °C
Tensione nominale - 250 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073135616
Codice prodotto
SIK6028329
Cod. produttore
6028329
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-7805-GKEND. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, 7/8", 5 poli, diritta. Cavo Schermato. Schermatura Schermato Sezione conduttore consentita ≤ 1,5 mm². Tensione di misurazione ≤ 250 V AC. Capacità di condurre corrente 9 A


