SICK - SIK6027537 STE-2312-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 130...130 °C
Tensione nominale - 160 V
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8013768452402
Codice prodotto
SIK6027537
Cod. produttore
6027537
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
130...130 °C
Tensione nominale:
160 V
Grado di protezione IP (montato):
IP66
STE-2312-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato) Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M23, 12 poli, diritta. Tipo di connessione Collegamento saldato. Bloccaggio connettore aspina Collegamento avvitabile M23. Materiale, connettore a spina Pressofusione di zinco, nichelato. Colore, connettore a spina Nichelato. Diametro cavo ammesso 5,5 mm ... 10,5 mm. Tensione di misurazione ≤ 160 V. Capacità di condurre corrente 7 A