pagina iniziale

SICK - SIK6027424 VTE18L-4N344

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027424 VTE18L-4N344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766399

Codice prodotto

SIK6027424

Cod. produttore

6027424

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

107.7 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.625 ms

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

VTE18L-4N344. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 107,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 250 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 5 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Cavo (Distanza di rilevamento). Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso entrata di controllo C. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli