pagina iniziale

SICK - SIK6027339 L40S-21MA1A LIGHT BARRIER

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027339 L40S-21MA1A    LIGHT BARRIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072522011

Codice prodotto

SIK6027339

Cod. produttore

6027339

Produttore

SIK

L40S-21MA1A. L4000 Systems. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1 Capacità di rilevamento 30 mm. Asse ottico Assiale. Tempo di risposta 0,4 ms. Tempo di risposta 0,4 ms + Tempo di risposta del dispositivo di test (UE401). Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 660 nm. Consumo di corrente ≤ 60 mA. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g