SICK - SIK6026292 CABLE W.SHIELD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della guaina esterna - Grigio
Diametro del conduttore - 6.5 mm
Confezione
1 M
EAN
7449076572081
Codice prodotto
SIK6026292
Cod. produttore
6026292
Produttore
SIK
Colore della guaina esterna:
Grigio
Diametro del conduttore:
6.5 mm
LTG-2308-MW. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi (assemblati) Tipo di collegamento testa A Cavo. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo A 8 fili, Accoppiato, non adatto a catena di trascinamento, Schermato, PUR. Materiale, guaina PUR. Colore, guaina Grigio. Diametro cavo 6,5 mm