SICK - SIK6026216 VT12T-2P430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022849747
Codice prodotto
SIK6026216
Cod. produttore
6026216
Produttore
SIK
VT12T-2P430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 65,5 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1 Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 340 mm. Distanza di rilevamento 2 mm ... 300 mm. Natura della luce Luce infrarossa Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (300 mm). Fascio di luce Circa 5,3°. Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento). Selezionabile, attraverso entrata di controllo C (Distanza di rilevamento)


