SICK - SIK6025107 I110-RA313 SAFETY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071811970
Codice prodotto
SIK6025107
Cod. produttore
6025107
Produttore
SIK
i110-PA223. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 3. Numero di contatti normalmente aperti 1. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Coppia di azionamento ≥ 0,34 Nm. Direzioni della forza agente 4 Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Angolo di apertura forzata 44° L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata.


