SICK - SIK6025105 I110-PA223 SAFETY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078922518
Codice prodotto
SIK6025105
Cod. produttore
6025105
Produttore
SIK
i110-PA223. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 2. Numero di contatti normalmente aperti 2. Forza di azionamento ≥ 11 N. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Direzioni della forza agente 4 Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Corsa di apertura forzata 4 mm. L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avvienemediante l'unità logica di sicurezza collegata.


