SICK - SIK6025104 I110-PA313 SAFETY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078922501
Codice prodotto
SIK6025104
Cod. produttore
6025104
Produttore
SIK
i110-PA313. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 3. Numero di contatti normalmente aperti 1. Forza di azionamento ≥ 11 N. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Direzioni della forza agente 4 Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Corsa di apertura forzata 4 mm. Tipo di struttura Tipo di struttura 1 (EN ISO 14119) Livello di codifica dell'attuatore Non codificato (EN ISO 14119). Stato sicuro in caso di anomalie L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore,. non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante. l'unità logica di sicurezza collegata. Principio di commutazione Organo di comando a scatto lento


