SICK - SIK6025100 I12-SA203 SAFETY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 75 mm
Lunghezza del sensore - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071563381
Codice prodotto
SIK6025100
Cod. produttore
6025100
Produttore
SIK
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
75 mm
Lunghezza del sensore:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67