SICK - SIK6025050 I10-HA113 SAFETY INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521793
Codice prodotto
SIK6025050
Cod. produttore
6025050
Produttore
SIK
Interruttore di sicurezza a cerniera. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP67. Ingresso cavo filettato M16. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 240V, Ie = 3A) • DC-13 (Ue = 24V, Ie = 2A).