SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUTTONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V - 2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V - 2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
8001022414143
Codice prodotto
SIK6022879
Cod. produttore
6022879
Produttore
SIK
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:
2 A
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP65