SICK - SIK6022099 VT18-2T2450


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274343
Codice prodotto
SIK6022099
Cod. produttore
6022099
Produttore
SIK
VT18-2T2450. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 400 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 360 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 48 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione TRIAC. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli