SICK - SIK6022097 VT18-2T2430


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 300 mA
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Con funzione timer - no
Riflettore incluso - no
Larghezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274329
Codice prodotto
SIK6022097
Cod. produttore
6022097
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
300 mA
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
80 mm
VT18-2T2430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1 Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli