pagina iniziale

SICK - SIK6022084 STE-1204-W

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022084 STE-1204-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tensione nominale - 250 V

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070203653

Codice prodotto

SIK6022084

Cod. produttore

6022084

Produttore

SIK

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Grado di protezione IP (montato):

IP67

STE-1204-W. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato) Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 4 poli, angolato. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PBT. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZn