SICK - SIK6021742 IM08-1B5PS-ZWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077585714
Codice prodotto
SIK6021742
Cod. produttore
6021742
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
16 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


