SICK - SIK6021191 STE-0612G000GA3KM0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura ambiente - 90...90 °C 
- Tensione nominale - 60 V 
- Grado di protezione IP (montato) - IP55 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073128946
Codice prodotto
SIK6021191
Cod. produttore
6021191
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione IP (montato):
IP55
STE-0612G000GA3KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato) Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M26, 12 poli, diritta. Tipo di connessione Connessioni a crimpare. Materiale, connettore a spina Plastica. Cavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Sezione conduttore consentita 0,5 mm² ... 1,5 mm². Grado di protezione IP65


