pagina iniziale

SICK - SIK6021163 VS/VE18-2T1430

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021163 VS/VE18-2T1430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 16000 mm

  • Corrente max. di uscita - 300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 22000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274268

Codice prodotto

SIK6021163

Cod. produttore

6021163

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

16000 mm

Corrente max. di uscita:

300 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

22000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

92 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione:

AC

Area del punto luminoso:

800 mm²

VS/VE18-2T1430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 16 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 800 mm (16 m). Fascio di luce 2,9°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli