SICK - SIK6021129 IM30-15N-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074415342
Codice prodotto
SIK6021129
Cod. produttore
6021129
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
41 mm
Tensione di alimentazione:
7.5...7.5 V
Frequenza di commutazione:
200 Hz


