SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521663
Codice prodotto
SIK6021126
Cod. produttore
6021126
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
33 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Frequenza di commutazione:
720 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
30 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
7...5 V