pagina iniziale

SICK - SIK6021123 IM08-01B-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6021123 IM08-01B-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076805011

Codice prodotto

SIK6021123

Cod. produttore

6021123

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione di alimentazione:

7.5...7.5 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IM08-01B-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,81 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C