pagina iniziale

SICK - SIK6020874 WF3T-B4210

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020874 WF3T-B4210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 60 mm

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024993295

Codice prodotto

SIK6020874

Cod. produttore

6020874

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

60 mm

Larghezza del sensore:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

37.5 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.05 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

WF3T-B4210. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 39,5 mm x 80 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 3 mm. Profondità forcella 60 mm. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante inversione di polarità.