SICK - SIK6020757 DOS-0612G000GA3KM0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Temperatura ambiente - 90...90 °C
Tensione nominale - 60 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001024695281
Codice prodotto
SIK6020757
Cod. produttore
6020757
Produttore
SIK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Tensione nominale:
60 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP55
Schermato:
no