SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449070885576
Codice prodotto
SIK6020478
Cod. produttore
6020478
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
35 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Altezza del sensore:
69.5 mm
Lunghezza del sensore:
15 mm
Frequenza di commutazione:
50 Hz