SICK - SIK6020310 IM12-02BDS-ZW1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071743462
Codice prodotto
SIK6020310
Cod. produttore
6020310
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1500 Hz