SICK - SIK6020218 IM08-1B5NO-ZW1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521533
Codice prodotto
SIK6020218
Cod. produttore
6020218
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
3000 Hz