pagina iniziale

SICK - SIK6020161 IQ05-0B8PS-ZU1

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020161 IQ05-0B8PS-ZU1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 5 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 5 mm

  • Distanza di commutazione - 0.8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074346325

Codice prodotto

SIK6020161

Cod. produttore

6020161

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

5 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

5 mm

Distanza di commutazione:

0.8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IQ05-0B8PS-ZU1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 5 mm x 25 mm x 5 mm. Distanza di commutazione Sn 0,8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,648 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O Dotazione elettrica DC 3 fili