pagina iniziale

SICK - SIK6020111 IM08-1B5PS-ZWK

SICK
copiacopia
SICK - SIK6020111 IM08-1B5PS-ZWK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072115435

Codice prodotto

SIK6020111

Cod. produttore

6020111

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

16 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

IM08-1B5PS-ZWK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,22 mm Montaggioin metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili