SICK - SIK6020064 WLL260-F240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Frequenza di commutazione - 700 Hz
Tipo di tensione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022833692
Codice prodotto
SIK6020064
Cod. produttore
6020064
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Frequenza di commutazione:
700 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
25 mm
Altezza dell'amplificatore:
77.8 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
63 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica