pagina iniziale

SICK - SIK6013225 VTE18-4P8912

SICK
copiacopia
SICK - SIK6013225 VTE18-4P8912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 700 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074239979

Codice prodotto

SIK6013225

Cod. produttore

6013225

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

700 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

60.6 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTF18-4P8912. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 60,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 10 mm... 800 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 700 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,14 mm². Diametro cavo Ø 5 mm