SICK - SIK6013155 VTE18-4P8440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 350 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
8001022989276
Codice prodotto
SIK6013155
Cod. produttore
6013155
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
350 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
75 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


