SICK - SIK6011993 IM18-05BPO-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021097446
Codice prodotto
SIK6011993
Cod. produttore
6011993
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
64 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
600 Hz


