SICK - SIK6011971 IM12-02BPS-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001021235978
Codice prodotto
SIK6011971
Cod. produttore
6011971
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V