SICK - SIK6011373 VT18-2T1410


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521342
Codice prodotto
SIK6011373
Cod. produttore
6011373
Produttore
SIK
VT18-2T1410. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ...90 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (100 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno