SICK - SIK6011047 WT150-N460


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024089493
Codice prodotto
SIK6011047
Cod. produttore
6011047
Produttore
SIK
WT150-N460. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 18 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 2mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 5°. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli