SICK - SIK6009974 DOS-0804-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 30 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449070381580
Codice prodotto
SIK6009974
Cod. produttore
6009974
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-0804-G. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M8, 4 poli, diritta. Diametro cavo ammesso 3,5 mm ... 5 mm. Sezione conduttore consentita 0,14 mm² ... 0,5 mm²