SICK - SIK5322546 LL3-TV05 LIGHT GUIDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449076125331
Codice prodotto
SIK5322546
Cod. produttore
5322546
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
70...70 °C
LL3-TV05. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Polyamid (PA). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata, Deflettore a 90°. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Caratteristiche particolari Deflettore a 90° integrato, grande distanza di commutazione