pagina iniziale

SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL 983

SICK
copiacopia
SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL 983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 749 mm

  • Altezza - 749 mm

  • Autoadesivo -

  • Numero dei fori di fissaggio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521212

Codice prodotto

SIK5320565

Cod. produttore

5320565

Produttore

SIK

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

749 mm

Altezza:

749 mm

Autoadesivo:

Numero dei fori di fissaggio:

0

REF-DG. Accessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione. Descrizione Pellicola riflettente “Diamond Grade”, autoadesiva, arco. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –34 °C ... +70 °C Superficie di riflessione 749 mm x 914 mm