pagina iniziale

SICK - SIK5312982 KUP-0610-B BELLOW COUPLING

SICK
copiacopia
SICK - SIK5312982 KUP-0610-B     BELLOW COUPLING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072401699

Codice prodotto

SIK5312982

Cod. produttore

5312982

Produttore

SIK

KUP-0610-B. Sistema di montaggio. ACCESSORI. Giunto flessibile a soffietto, diametro albero 6 mm / 10 mm, disallineamento massimo albero: radiale +/- 0,25 mm, assiale +/- 0,4 mm, angolare +/- 4°; max. velocità 10.000 g/min, da –30° a +120° Celsius, max. coppia 80 Ncm; materiale: soffietto in acciaio inox, mozzi a morsetto in alluminio