SICK - SIK5308091 LL3-DH01 LIGHT GUIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 180...180 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449074640690
Codice prodotto
SIK5308091
Cod. produttore
5308091
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
180...180 °C
LL3-DH01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, guaina Fluorethylenpropylen (FEP). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Dimensioni della filettatura M6. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo 2 x Ø 1,5 mm. Monofibra Raggio di curvatura, fibra ottica 35 mm. Fascio di luce < 60° No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +180 °C Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione ≥ 3 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 mm. Caratteristiche particolari Applicazioni speciali: termostabile fino a 180 °C, grande distanza di commutazione Nel volume di fornitura Fissaggio, 2 x dado esagonale M6, 2 x rondella distanziatrice, apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141)


